pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SH3540 COPERTURA N/PE FISSAGGIO SU SBARRA

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SH3540 COPERTURA N/PE FISSAGGIO SU SBARRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 1

  • Distanza delle sbarre - 5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869392370

Codice prodotto

SIE5SH3540

Cod. produttore

5SH3540

Produttore

SIE

Numero di poli:

1

Distanza delle sbarre:

5 mm

supporto per sbarre collettrici N/PE profilati in rame piatto F R per sbarre collettrici 5/10 mm Sistemi di fusibili NEOZED e DIAZED con molteplici accessori. Il sistema di fusibili NEOZED e DIAZED di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Esso viene prevalentemente impiegato nella tecnica della distribuzione elettrica e in impianti di distribuzione industriali. Il sistema può essereutilizzato da persone non esperte ed è omologato anche per linstallazione domestica. Siemens offre una gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo, quadri di distribuzione nonché interruttori e prese di corrente per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente in edifici residenziali e industriali.