SIEMENS - SIE4NC61000YB00 TRAFO DI CORRENTE AD ANELLO 1000/5A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Fattore di limitazione della sovracorrente - FS 10
Attacco secondario - Connessione a vite
Numero di ingressi al primario - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4001869538327
Codice prodotto
SIE4NC61000YB00
Cod. produttore
4NC61000YB00
Produttore
SIE
Modello:
Altri
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 10
Attacco secondario:
Connessione a vite
Numero di ingressi al primario:
1
trasformatore di corrente 1000/5A classe 0,5 carico VA 10 marrone Trasformatori di corrente incorporati nel passante 4NC. I trasformatori di corrente incorporati nel passante vengono impiegati per correnti nominali primarie da 40 A a 3000 A, corrente secondaria 5 A o 1 A e nelle classi 0,2S, 0,5 e 1. Essi si prestano anche per funzioni di misura con PAC e AI Energy Meter al fine di una maggiore precisione e trovano impiego nel settore della costruzione di macchine soprattutto in nuove realizzazioni con media potenza elettrica o nel settore della costruzione di impianti.