pagina iniziale

SIEMENS - SIE4NC60800SB00 TRAFO DI CORRENTE PRECISIONE 800/5A

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Fattore di limitazione della sovracorrente - FS 10

  • Attacco secondario - Connessione a vite

  • Numero di ingressi al primario - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869538280

Codice prodotto

SIE4NC60800SB00

Cod. produttore

4NC60800SB00

Produttore

SIE

Modello:

Altri

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 10

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

trasformatore di corrente 800/5A Classe 0,2S carico VA 5 marrone Trasformatori di corrente incorporati nel passante 4NC. I trasformatori di corrente incorporati nel passante vengono impiegati per correnti nominali primarie da 40 A a 3000 A, corrente secondaria 5 A o 1 A e nelle classi 0,2S, 0,5 e 1. Essi si prestano anche per funzioni di misura con PAC e AI Energy Meter al fine di una maggiore precisione e trovano impiego nel settore della costruzione di macchine soprattutto in nuove realizzazioni con media potenza elettrica o nel settore della costruzione di impianti.