pagina iniziale

SIEMENS - SIE4NC60101YB00 TRAFO DI CORRENTE 100/5A QUADRO ALPHA

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Fattore di limitazione della sovracorrente - FS 10

  • Attacco secondario - Connessione a vite

  • Numero di ingressi al primario - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869538105

Codice prodotto

SIE4NC60101YB00

Cod. produttore

4NC60101YB00

Produttore

SIE

Modello:

Altri

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 10

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

trasformatore di corrente 100/5A classe 0,5 carico VA 1,5 marrone Trasformatori di corrente incorporati nel passante 4NC. I trasformatori di corrente incorporati nel passante vengono impiegati per correnti nominali primarie da 40 A a 3000 A, corrente secondaria 5 A o 1 A e nelle classi 0,2S, 0,5 e 1. Essi si prestano anche per funzioni di misura con PAC e AI Energy Meter al fine di una maggiore precisione e trovano impiego nel settore della costruzione di macchine soprattutto in nuove realizzazioni con media potenza elettrica o nel settore della costruzione di impianti.