SIEMENS - SIE4NC53252CE21 TRASF.AMPEROMETRICO, CL 1, 400A/5A, 5VA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale primaria In - 400 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 5 VA
Diametro dell'apertura - 36 mm
Apertura in larghezza - 51...51 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4001869559308
Codice prodotto
SIE4NC53252CE21
Cod. produttore
4NC53252CE21
Produttore
SIE
Corrente nominale primaria In:
400 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
5 VA
Diametro dell'apertura:
36 mm
Apertura in larghezza:
51...51 mm
Numero di ingressi al primario:
1