SIEMENS - SIE4NC52252CE21 TRASF.AMPEROMETRICO, CL 1, 400A/5A, 5VA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In - 400 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 5 VA
Diametro dell'apertura - 28 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4001869559223
Codice prodotto
SIE4NC52252CE21
Cod. produttore
4NC52252CE21
Produttore
SIE
Modello:
Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In:
400 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
5 VA
Diametro dell'apertura:
28 mm
Calibrato:
no
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 10
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Numero di ingressi al primario:
1