pagina iniziale

SIEMENS - SIE4NC52250CE21 TRASF.AMPEROMETRICO, CL 1, 400A/1A, 5VA

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869559209

Codice prodotto

SIE4NC52250CE21

Cod. produttore

4NC52250CE21

Produttore

SIE

trasformatore di corrente 400/1A, 5 VA, cl1,0 Trasformatori di corrente incorporati nel passante 4NC. I trasformatori di corrente incorporati nel passante vengono impiegati per correnti nominali primarie da 40 A a 3000 A, corrente secondaria 5 A o 1 A e nelle classi 0,2S, 0,5 e 1. Essi si prestano anche per funzioni di misura con PAC e AI Energy Meter al fine di una maggiore precisione e trovano impiego nel settore della costruzione di macchine soprattutto in nuove realizzazioni con media potenza elettrica o nel settore della costruzione di impianti.