pagina iniziale

SIEMENS - SIE4NC52230DE21 TRASF.AMPEROMETRICO 250/1A 5VA C0,6

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE4NC52230DE21 TRASF.AMPEROMETRICO 250/1A 5VA C0,6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale primaria In - 250 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 5 VA

  • Diametro dell'apertura - 28 mm

  • Apertura in larghezza - 30...30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869559131

Codice prodotto

SIE4NC52230DE21

Cod. produttore

4NC52230DE21

Produttore

SIE

Corrente nominale primaria In:

250 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

5 VA

Diametro dell'apertura:

28 mm

Apertura in larghezza:

30...30 mm

Numero di ingressi al primario:

1

trasformatore di corrente 250/1A, 5 VA, cl0,5 Trasformatori di corrente incorporati nel passante 4NC. I trasformatori di corrente incorporati nel passante vengono impiegati per correnti nominali primarie da 40 A a 3000 A, corrente secondaria 5 A o 1 A e nelle classi 0,2S, 0,5 e 1. Essi si prestano anche per funzioni di misura con PAC e AI Energy Meter al fine di una maggiore precisione e trovano impiego nel settore della costruzione di macchine soprattutto in nuove realizzazioni con media potenza elettrica o nel settore della costruzione di impianti.