pagina iniziale

SIEMENS - SIE4NC51170CC21 TRASF.AMPEROMETRICO, CL 1, 100A/1A, 2,5

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE4NC51170CC21 TRASF.AMPEROMETRICO, CL 1,  100A/1A, 2,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 100 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 2.5 VA

  • Diametro dell'apertura - 19 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869558868

Codice prodotto

SIE4NC51170CC21

Cod. produttore

4NC51170CC21

Produttore

SIE

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

100 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

2.5 VA

Diametro dell'apertura:

19 mm

Calibrato:

no

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 10

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

trasformatore di corrente 100/1A, 2,5 VA, cl1,0 Trasformatori di corrente incorporati nel passante 4NC. I trasformatori di corrente incorporati nel passante vengono impiegati per correnti nominali primarie da 40 A a 3000 A, corrente secondaria 5 A o 1 A e nelle classi 0,2S, 0,5 e 1. Essi si prestano anche per funzioni di misura con PAC e AI Energy Meter al fine di una maggiore precisione e trovano impiego nel settore della costruzione di macchine soprattutto in nuove realizzazioni con media potenza elettrica o nel settore della costruzione di impianti.