SIEMENS - SIE3VA62256HN310AA0 MCCB UL BG250 250A 3P 65KA ETU3 LSI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 250 A
Tensione nominale - 690...690 V
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 85 kA
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 100...250 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 375...2500 A
Confezione
1 PZ
EAN
4042948855973
Codice prodotto
SIE3VA62256HN310AA0
Cod. produttore
3VA62256HN310AA0
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
250 A
Tensione nominale:
690...690 V
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
85 kA
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
100...250 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:
375...2500 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
2500...2500 A
Potenza dissipata:
42 W
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Altro
Adatto per montaggio su guida a cappello:
sì
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
3
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Altro
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40