SIEMENS - SIE3VA61156HN410AA0 MCCB UL BG150 150A 4P 65KA ETU3 LSI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 150 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 85 kA
Numero di poli - 4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 60...150 A
Tensione nominale - 690...690 V
Confezione
1 PZ
EAN
4042948849750
Codice prodotto
SIE3VA61156HN410AA0
Cod. produttore
3VA61156HN410AA0
Produttore
SIE
Corrente ininterrotta nominale Iu:
150 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
85 kA
Numero di poli:
4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
60...150 A
Tensione nominale:
690...690 V
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:
225...1500 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
1500...1500 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0