pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA61155HL410AA0 MCCB UL BG150 150A 4P 35KA ETU3 LI

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3VA61155HL410AA0 MCCB UL BG150 150A 4P 35KA ETU3 LI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948850190

Codice prodotto

SIE3VA61155HL410AA0

Cod. produttore

3VA61155HL410AA0

Produttore

SIE

interruttore automatico 3VA6 UL frame 150 classe del potere di interruzione M 35kA con 480V a 4 poli, protezione impianto ETU320, LI, In=150A protezione da sovraccarico Ir=60A...150A protezione da cortocircuito Ii=1,5...10 x In protezione del conduttore di neutro impostabile (OFF, 50%, 100%) senza collegamento Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA6 con omologazione UL per una efficace protezione impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Gli interruttori automatici scatolati 3VA5 e 3VA6 fissano standard di riferimento per quanto riguarda flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto. Oltre allo standard IEC, entrambe le serie costruttive soddisfano anche lo standard UL. Tutte le funzionalità possono così essere impiegate e utilizzate per impiantiin tutto il mondo. Gli interruttori automatici scatolati 3VA6 sono disponibili in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali per il montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile. Gli accessori modulari e facili da installare, con unampia gamma di funzioni, sono omogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA. Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - un sistema. Per tutte le applicazioni.