pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA52257EF310AA0 MCCB UL FS250 250A 3P 100KA TM ATAM

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3VA52257EF310AA0 MCCB UL FS250 250A 3P 100KA TM  ATAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 250 A

  • Tensione nominale - 690...690 V

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 110 kA

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 200...250 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 1250...2500 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948864746

Codice prodotto

SIE3VA52257EF310AA0

Cod. produttore

3VA52257EF310AA0

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

250 A

Tensione nominale:

690...690 V

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

110 kA

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

200...250 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

1250...2500 A

Potenza dissipata:

58 W

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Altro

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Altro

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP40

interruttore automatico 3VA5 UL frame 250 classe del potere di interruzione C 100kA con 480V a 3 poli, protezione impianto TM240, ATAM, In=250A protezione da sovraccarico Ir=200A...250A protezione da cortocircuito Ii=5...10 x In senza collegamento Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA5 con omologazione UL per una efficace protezione impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Gli interruttori automatici scatolati 3VA5 e 3VA6 fissano standard di riferimento per quanto riguarda flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto. Oltre allo standard IEC, entrambe le serie costruttive soddisfano anche lo standard UL. Tutte le funzionalità possono così essere impiegate e utilizzate per impiantiin tutto il mondo. Gli interruttori automatici scatolati 3VA5 sono disponibili in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali per il montaggio in esecuzione fissa. Gli accessori modulari e facili da installare, con unampia gamma di funzioni, sono omogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA. Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - un sistema. Per tutte le applicazioni.