SIEMENS - SIE3VA52250BB310AA0 MCS UL BG250 250A 3P 65KA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 250 A
Numero di poli - 3
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Altri
Protezione differenziale integrata - no
Confezione
1 PZ
EAN
4042948868331
Codice prodotto
SIE3VA52250BB310AA0
Cod. produttore
3VA52250BB310AA0
Produttore
SIE
Corrente ininterrotta nominale Iu:
250 A
Numero di poli:
3
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Altri
Protezione differenziale integrata:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
sì
Montaggio su barra DIN opzionale:
sì
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento al circuito principale:
Altri
Tipo di elemento di controllo:
Levetta
Dispositivo completo con unità di sicurezza:
sì
Motorizzazione integrata:
no
Motorizzazione opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40