SIEMENS - SIE3VA52156EF310AA0 MCCB UL FS250 150A 3P 65KA TM ATAM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 150 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 70 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 105...105 A
Tensione nominale - 690...690 V
Confezione
1 PZ
EAN
4042948854129
Codice prodotto
SIE3VA52156EF310AA0
Cod. produttore
3VA52156EF310AA0
Produttore
SIE
Corrente ininterrotta nominale Iu:
150 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
70 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
105...105 A
Tensione nominale:
690...690 V
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0