SIEMENS - SIE3VA52155EC311AA0 MCCB UL FS250 150A 3P 35KA TM FTAM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 150 A
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 150...150 A
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4042948859018
Codice prodotto
SIE3VA52155EC311AA0
Cod. produttore
3VA52155EC311AA0
Produttore
SIE
Corrente ininterrotta nominale Iu:
150 A
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
150...150 A
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Altri
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
750...1500 A
Protezione differenziale integrata:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
sì
Montaggio su barra DIN opzionale:
sì
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento al circuito principale:
Altri
Tipo di elemento di controllo:
Levetta
Dispositivo completo con unità di sicurezza:
sì
Motorizzazione integrata:
no
Motorizzazione opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40