pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA52125EF312AA0 MCCB UL BG250 125A 3P 35KA TM ATAM

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3VA52125EF312AA0 MCCB UL BG250 125A 3P 35KA TM  ATAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047624206872

Codice prodotto

SIE3VA52125EF312AA0

Cod. produttore

3VA52125EF312AA0

Produttore

SIE

interruttore automatico 3VA5 UL frame 250 classe del potere di interruzione M 35kA con 480 V a 3 poli, protezione impianto TM240, ATAM, In=125A protezione da sovraccarico, 100% nom. Ir=100A ...125A protezione da cortocircuito Ii=5...10 x In senza collegamento Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA5 con omologazione UL per una efficace protezione impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Gli interruttori automatici scatolati 3VA5 e 3VA6 fissano standard di riferimento per quanto riguarda flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto. Oltre allo standard IEC, entrambe le serie costruttive soddisfano anche lo standard UL. Tutte le funzionalità possono così essere impiegate e utilizzate per impiantiin tutto il mondo. Gli interruttori automatici scatolati 3VA5 sono disponibili in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali per il montaggio in esecuzione fissa. Gli accessori modulari e facili da installare, con unampia gamma di funzioni, sono omogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA. Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - un sistema. Per tutte le applicazioni.