SIEMENS - SIE3VA51954EC310AA0 MCCB UL BG125 15A 3P 25KA TM FTAM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4042948840269
Codice prodotto
SIE3VA51954EC310AA0
Cod. produttore
3VA51954EC310AA0
Produttore
SIE
interruttore automatico 3VA5 UL Frame 125 classe del potere di interruzione S 25kA con 480 V a 3 poli, protezione impianto TM230, FTAM, In=15A protezione da sovraccarico Ir=15A impostata fissa protezione da cortocircuito Ii=5 ... 10 x In senza collegamento Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA5 con omologazione UL per una efficace protezione impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Gli interruttori automatici scatolati 3VA5 e 3VA6 fissano standard di riferimento per quanto riguarda flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto. Oltre allo standard IEC, entrambe le serie costruttive soddisfano anche lo standard UL. Tutte le funzionalità possono così essere impiegate e utilizzate per impiantiin tutto il mondo. Gli interruttori automatici scatolati 3VA5 sono disponibili in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali per il montaggio in esecuzione fissa. Gli accessori modulari e facili da installare, con unampia gamma di funzioni, sono omogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA. Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - un sistema. Per tutte le applicazioni.