SIEMENS - SIE3VA51806EC310AA0 MCCB UL BG125 80A 3P 65KA TM FTAM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 80 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 70 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 80...80 A
Tensione nominale - 690...690 V
Confezione
1 PZ
EAN
4042948841105
Codice prodotto
SIE3VA51806EC310AA0
Cod. produttore
3VA51806EC310AA0
Produttore
SIE
Corrente ininterrotta nominale Iu:
80 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
70 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
80...80 A
Tensione nominale:
690...690 V
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0