SIEMENS - SIE3VA51804ED110AA0 MCCB UL BG125 80A 1P 25KA TM FTFM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 80 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 5 kA
Numero di poli - 1
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 80...80 A
Tensione nominale - 415...415 V
Confezione
1 PZ
EAN
4042948838709
Codice prodotto
SIE3VA51804ED110AA0
Cod. produttore
3VA51804ED110AA0
Produttore
SIE
Corrente ininterrotta nominale Iu:
80 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
5 kA
Numero di poli:
1
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
80...80 A
Tensione nominale:
415...415 V
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
800...800 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0