SIEMENS - SIE3VA51204EC310AA0 MCCB UL BG125 20A 3P 25KA TM FTAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 20 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 36 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 20...20 A
Tensione nominale - 690...690 V
Confezione
1 PZ
EAN
4042948840351
Codice prodotto
SIE3VA51204EC310AA0
Cod. produttore
3VA51204EC310AA0
Produttore
SIE
Corrente ininterrotta nominale Iu:
20 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
36 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
20...20 A
Tensione nominale:
690...690 V
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0