pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA51101MU310AA0 MCCB UL BG125 100A 3P TM AM

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3VA51101MU310AA0 MCCB UL BG125 100A 3P TM  AM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 100 A

  • Tensione nominale - 690...690 V

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 300...700 A

  • Potenza dissipata - 19.2 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948843567

Codice prodotto

SIE3VA51101MU310AA0

Cod. produttore

3VA51101MU310AA0

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

100 A

Tensione nominale:

690...690 V

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

70 kA

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

300...700 A

Potenza dissipata:

19.2 W

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Altro

Adatto per montaggio su guida a cappello:

Montaggio su guida a DIN opzionale:

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Altro

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP40

Interruttore automatico 3VA5 UL Frame 125 a 3 poli, protezione avviatore TM120M, AM, In=100A senza protezione da sovraccarico protezione da cortocircuito Ii=3 ... 7 x In senza collegamento Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA5 con omologazione UL per una protezione avviatore efficace per la protezione da cortocircuito di motori elettrici. Gli interruttori automatici scatolati 3VA5 e 3VA6 fissano standard di riferimento per quanto riguarda flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto. Oltre allo standard IEC, entrambe le serie costruttive soddisfano anche lo standard UL. Tutte le funzionalità possono così essere impiegate e utilizzate per impianti in tutto il mondo. Gli interruttori automatici scatolati 3VA5 sono disponibili in esecuzione a 3 poli con diverse correnti permanenti nominali per il montaggio in esecuzione fissa. Gli accessori modulari e facili da installare, con unampia gamma di funzioni, sono omogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA. Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - un sistema. Per tutte le applicazioni.