pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA25107HK320AA0 INT.AUT.3VA 1000A 3P 110KAETU3 ELISA L/T

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3VA25107HK320AA0 INT.AUT.3VA 1000A 3P 110KAETU3 ELISA L/T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948835883

Codice prodotto

SIE3VA25107HK320AA0

Cod. produttore

3VA25107HK320AA0

Produttore

SIE

interruttore automatico 3VA2 IEC frame 1000 classe del potere di interruzione C Icu=110kA con 415V a 3 poli, protezione impianto ETU340, ELISA LI, In=1000A protezione da sovraccarico Ir=400A...1000A protezione da cortocircuito Ii=10 x In attacchi piatti a vite Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Gli interruttori automatici scatolati 3VA fissano standard di riferimento per quanto riguarda flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto. Gli interruttori automatici scatolati 3VA2 sono disponibili in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali per il montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzionerimovibile/estraibile. Gli accessori modulari e facili da installare, con unampia gamma di funzioni, sono omogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA. Interruttori automatici scatolatiSENTRON 3VA - un sistema. Per tutte le applicazioni.