pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA24635JP420AA0 INT.AUT.3VA 630A 4P 55KA ETU5 LSI L/T

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3VA24635JP420AA0 INT.AUT.3VA 630A 4P 55KA ETU5 LSI L/T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 630 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 55 kA

  • Numero di poli - 4

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 252...630 A

  • Tensione nominale - 690...690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948808252

Codice prodotto

SIE3VA24635JP420AA0

Cod. produttore

3VA24635JP420AA0

Produttore

SIE

Corrente ininterrotta nominale Iu:

630 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

55 kA

Numero di poli:

4

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

252...630 A

Tensione nominale:

690...690 V

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:

378...5670 A

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

945...5670 A

Protezione differenziale integrata:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

Montaggio su barra DIN opzionale:

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento al circuito principale:

Lato fronte

Tipo di elemento di controllo:

Levetta

Dispositivo completo con unità di sicurezza:

Motorizzazione integrata:

no

Motorizzazione opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP40

Interruttore 3VA2 IEC Frame 630 Classe del potere di interruzione M Icu=55kA @ 415V a 4 poli, protezione impianto ETU550, LSI, In=630 A protezione da sovraccarico Ir=250 A ... 630 A protezione da cortocircuito Isd=0,6..9x In, Ii=1,5..9x In protezione delconduttore di neutro impostabile (OFF, fino a 100%) attacco piatto a vite Interruttori automatici scatolati 3VA2 con ETU 8ª serie per la protezione impianto. Gli interruttori automatici scatolati 3VA di Siemens, come parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per applicazioni nell'industria e nell'infrastruttura, offrono un protezione efficace di impianti, avviatori e motori con disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Gli interruttori automatici scatolati 3VA fissano standard di riferimento per quanto riguarda flessibilità e molteplicità di accessori. Accessori unificati per più grandezze costruttive di tutte le serie costruttive degli interruttori automatici scatolati 3VA1 e 3VA2. Questa variante dell'interruttore automatico scatolato 3VA si contraddistingue soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Forma costruttiva compatta. 2. Disponibili come variante per la protezione impianto e la protezione generatore. 3. Disponibilità di esecuzioni a 3 e 4 poli. 4. Quattro classi di potere di interruzione 55 kA ... 150 kA con 415 V. 5. In funzione della grandezza costruttiva: Corrente nominale 25 A ... 630 A. 6. Possibilità di montaggio in esecuzione fissa, esecuzione rimovibile, esecuzione estraibile. 7. La serie costruttiva dispone di uno sganciatore elettronico di sovracorrente. 8. Dispone di un display integrato per la visualizzazione del valore di misura. 9. Funzione di misura integrata e collegamento di comunicazione opzionale tramite Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET e PROFIBUS. 10. Accessori interni modulari e facili da montare con molteplici funzioni. Siemens offre una gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo, sistemi di quadri di distribuzione nonché interruttori e prese dicorrente per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente in edifici residenziali e industriali.