pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA24507MS320AA0 INT.AUT.3VA 500A 3P 110KA ETU3 AM L/T

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3VA24507MS320AA0 INT.AUT.3VA 500A 3P 110KA ETU3 AM L/T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 500 A

  • Tensione nominale - 690...690 V

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 110 kA

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 1500...7500 A

  • Potenza dissipata - 99 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948830338

Codice prodotto

SIE3VA24507MS320AA0

Cod. produttore

3VA24507MS320AA0

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

500 A

Tensione nominale:

690...690 V

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

110 kA

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

1500...7500 A

Potenza dissipata:

99 W

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida a cappello:

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP40

interruttore automatico 3VA2 IEC frame 630 classe del potere di interruzione C Icu=110kA con 415V a 3 poli, protezione avviatore ETU310M, I, In=500A senza protezione da sovraccarico protezione da cortocircuito Ii=3...15 x In attacchi piatti a vite Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 per una protezione avviatore efficace per la protezione da cortocircuito di motori elettrici. Gli interruttori automatici scatolati 3VA fissano standard di riferimento per quanto riguarda flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto. Gli interruttori automatici scatolati 3VA2 sono disponibili in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali per il montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile. Gli accessori modulari e facili da installare, con unampia gamma di funzioni, sono omogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA. Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - un sistema. Pertutte le applicazioni.