SIEMENS - SIE3VA22200MN320AA0 INT.AUT.3VA 200A 3P 200KA ETU3M LSI L/T


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 255.41 kg CO2 eq.
EAN
4042949433927
Codice prodotto
SIE3VA22200MN320AA0
Cod. produttore
3VA22200MN320AA0
Produttore
SIE
interruttore automatico 3VA2 IEC frame 250 classe del potere di interruzione E Icu=200 kA con 415 V a 3 poli, protezione motore ETU350M, LSI, In=200A protezione da sovraccarico Ir=64A ... 200A protezione da cortocircuito Isd=3...12x Ir, Ii=12x In attacchi piatti a vite Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 per una protezione motore efficace per la protezione da sovraccarico e cortocircuito di motori elettrici. Gli interruttori automatici scatolati 3VA fissano standard di riferimento per quanto riguarda flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto. Gli interruttori automatici scatolati 3VA2 sono disponibili in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali per il montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile. Gli accessori modulari e facili da installare, con unampia gamma di funzioni, sono omogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA. Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - un sistema. Per tutte le applicazioni.