pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA22165MP320AA0 INT.AUT.3VA 160A 3P 55KA ETU5M LSI L/T

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3VA22165MP320AA0 INT.AUT.3VA 160A 3P 55KA ETU5M LSI L/T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 160 A

  • Tensione nominale - 690...690 V

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 64...160 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 192...2400 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 123.33 kg CO2 eq.

EAN

4042948903780

Codice prodotto

SIE3VA22165MP320AA0

Cod. produttore

3VA22165MP320AA0

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

160 A

Tensione nominale:

690...690 V

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

55 kA

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

64...160 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

192...2400 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

480...2400 A

Potenza dissipata:

19.7 W

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida a cappello:

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP40

interruttore automatico 3VA2 IEC Frame 250 classe del potere di interruzione M Icu=55kA con 415 V a 3 poli, protezione motore ETU550M, LSI, In=160A protezione da sovraccarico Ir=63A ... 160A protezione da cortocircuito ISD=1,2 ... 15x In,Ii=3 ... 15x Inattacchi piatti a vite Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 per una protezione motore efficace per la protezione da sovraccarico e cortocircuito di motori elettrici. Gli interruttori automatici scatolati 3VA fissano standard di riferimento per quanto riguarda flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto. Gli interruttori automatici scatolati 3VA2 sono disponibili in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali per il montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile. Gli accessori modulari e facili da installare, con unampia gamma di funzioni, sono omogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA. Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - un sistema. Per tutte le applicazioni.