SIEMENS - SIE3VA21630MS320AA0 INT.AUT.3VA 63A 3P 200KA ETU3 AM L/T


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4042949433323
Codice prodotto
SIE3VA21630MS320AA0
Cod. produttore
3VA21630MS320AA0
Produttore
SIE
interruttore automatico 3VA2 IEC frame 160 classe del potere di interruzione E Icu=200 kA con 415 V a 3 poli, protezione avviatore motore ETU310M, I, In=63A protezione da cortocircuito Ii=3...15 x In attacchi piatti a vite Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 per una protezione avviatore efficace per la protezione da cortocircuito di motori elettrici. Gli interruttori automatici scatolati 3VA fissano standard di riferimento per quanto riguarda flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto. Gli interruttori automatici scatolati 3VA2 sono disponibili in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali per il montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile. Gli accessori modulari e facilida installare, con unampia gamma di funzioni, sono omogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA. Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - un sistema. Per tutte le applicazioni.