SIEMENS - SIE3VA21250HL360AA0 INT.AUT.3VA 25A 3P 200KA ETU3 LI B/T


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4042949434207
Codice prodotto
SIE3VA21250HL360AA0
Cod. produttore
3VA21250HL360AA0
Produttore
SIE
interruttore automatico 3VA2 IEC frame 160 classe del potere di interruzione E Icu=200 kA con 415 V a 3 poli, protezione impianto ETU320, LI, In=25A protezione da sovraccarico Ir=10A ... 25A protezione da cortocircuito Ii=1,5...12 x In connessione a morsetto Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Gli interruttori automatici scatolati 3VA fissano standard di riferimento per quanto riguarda flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto. Gli interruttori automatici scatolati 3VA2 sono disponibili in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali per il montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile. Gli accessori modulari e facili da installare, con unampia gamma di funzioni, sono omogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA. Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - un sistema. Per tutte le applicazioni.