pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA21165KQ460AA0 INT.AUT.3VA 160A 4P 55KA ETU8 LSIG B/T

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3VA21165KQ460AA0 INT.AUT.3VA 160A 4P 55KA ETU8 LSIG B/T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948818961

Codice prodotto

SIE3VA21165KQ460AA0

Cod. produttore

3VA21165KQ460AA0

Produttore

SIE

interruttore automatico 3VA2 IEC frame 160 classe del potere di interruzione M Icu=55kA con 415V a 4 poli, protezione impianto ETU860, LSIG, In=160A protezione da sovraccarico Ir=63A...160A protezione da cortocircuito Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In protezione del conduttore di neutro impostabile (OFF, fino al 100%) protezione da guasto verso terra, disinseribile Ig=0,2...1 x In= tg=0,05...0,8s connessione a morsetto Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Gli interruttori automatici scatolati 3VA fissano standard di riferimento per quanto riguarda flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto. Gli interruttori automatici scatolati 3VA2 sono disponibili in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali per il montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile. Gli accessori modulari e facili da installare, con unampia gamma di funzioni, sono omogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA. Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - un sistema. Per tutte le applicazioni.