pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA20635KP360AA0 INT.AUT.3VA 63A 3P 55KA ETU8 LSI B/T

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3VA20635KP360AA0 INT.AUT.3VA 63A 3P 55KA ETU8 LSI B/T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948816998

Codice prodotto

SIE3VA20635KP360AA0

Cod. produttore

3VA20635KP360AA0

Produttore

SIE

interruttore automatico 3VA2 IEC frame 100 classe del potere di interruzione M Icu=55kA con 415V a 3 poli, protezione impianto ETU850, LSI, In=63A protezione da sovraccarico Ir=25A...63A protezione da cortocircuito Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In protezione del conduttore di neutro opzionale con (esterno) trasformatore di corrente, fino al 160% connessione a morsetto Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Gli interruttori automatici scatolati 3VA fissano standard di riferimento per quanto riguarda flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto. Gli interruttori automatici scatolati 3VA2 sono disponibili in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali per il montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile. Gli accessori modulari e facili da installare, con unampia gamma di funzioni, sono omogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA. Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - un sistema. Per tutte le applicazioni.