pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA20635JQ460AA0 INT.AUT.3VA 63A 4P 55KA ETU5 LSIG B/T

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3VA20635JQ460AA0 INT.AUT.3VA 63A 4P 55KA ETU5 LSIG B/T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 63 A

  • Tensione nominale - 690...690 V

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 25...63 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 37...630 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948818107

Codice prodotto

SIE3VA20635JQ460AA0

Cod. produttore

3VA20635JQ460AA0

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

63 A

Tensione nominale:

690...690 V

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

55 kA

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

25...63 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

37...630 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

94...756 A

Potenza dissipata:

5.4 W

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

4

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP40

interruttore automatico 3VA2 IEC frame 100 classe del potere di interruzione M Icu=55kA con 415V a 4 poli, protezione impianto ETU560, LSIG, In=63A protezione da sovraccarico Ir=25A...63A protezione da cortocircuito Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In protezione del conduttore di neutro impostabile (OFF, fino al 160%) protezione da guasto verso terra, disinseribile Ig=0,25...1 x In= tg=0,05...0,8s connessione a morsetto Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Gli interruttori automatici scatolati 3VA fissano standard di riferimento per quanto riguarda flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto. Gli interruttori automatici scatolati 3VA2 sono disponibili in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali per il montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile. Gli accessori modulari e facili da installare, con unampia gamma di funzioni, sono omogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA. Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - un sistema. Per tutte le applicazioni.