pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA20407HN420AA0 INT.AUT.3VA 40A 4P 110KA ETU3 LSI L/T

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3VA20407HN420AA0 INT.AUT.3VA 40A 4P 110KA ETU3 LSI L/T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 40 A

  • Tensione nominale - 690...690 V

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 110 kA

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 16...40 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 480...480 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948803332

Codice prodotto

SIE3VA20407HN420AA0

Cod. produttore

3VA20407HN420AA0

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

40 A

Tensione nominale:

690...690 V

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

110 kA

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

16...40 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

480...480 A

Potenza dissipata:

1.2 W

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

4

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP40

interruttore automatico 3VA2 IEC frame 100 classe del potere di interruzione C Icu=110kA con 415V a 4 poli, protezione impianto ETU350, LSI, In=40A protezione da sovraccarico Ir=16A...40A protezione da cortocircuito Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In protezione del conduttore di neutro impostabile (OFF, 100%) attacchi piatti a vite Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Gli interruttori automatici scatolati 3VA fissano standard di riferimento per quanto riguarda flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto. Gli interruttori automatici scatolati 3VA2 sono disponibili in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali per il montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile. Gli accessori modulari e facili da installare, con unampia gamma di funzioni, sono omogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA. Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - un sistema. Per tutte le applicazioni.