pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA15806MH320AA0 INT.AUT.3VA 800A 3P 70KA ETU3 LSI L/T

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3VA15806MH320AA0 INT.AUT.3VA 800A 3P 70KA ETU3 LSI L/T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948836507

Codice prodotto

SIE3VA15806MH320AA0

Cod. produttore

3VA15806MH320AA0

Produttore

SIE

interruttore automatico 3VA1 IEC frame 1000 classe del potere di interruzione H Icu=70kA con 415V a 3 poli, protezione avviatore TM120M, AM, In=800A senza protezione da sovraccarico protezione da cortocircuito Ii=6...12 x In attacchi piatti a vite Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA1 per una protezione avviatore efficace per la protezione da cortocircuito di motori elettrici. Gli interruttori automatici scatolati 3VA fissano standard di riferimento per quanto riguarda flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto. Gli interruttori automatici scatolati 3VA1 sono disponibili in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali per il montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile. Gli accessori modulari e facili da installare, con unampia gamma di funzioni, sono omogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA. Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - un sistema. Pertutte le applicazioni.