SIEMENS - SIE3VA15806GF420AA0 IN.AUT.3VA 800A 4P N100 70KA TM ATAM L/T


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 800 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 70 kA
Numero di poli - 4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 560...800 A
Tensione nominale - 690...690 V
Confezione
1 PZ
EAN
4042948836163
Codice prodotto
SIE3VA15806GF420AA0
Cod. produttore
3VA15806GF420AA0
Produttore
SIE
Corrente ininterrotta nominale Iu:
800 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
70 kA
Numero di poli:
4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
560...800 A
Tensione nominale:
690...690 V
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
4000...4000 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0