SIEMENS - SIE3VA11963ED420AA0 INT.AUT.3VA 16A 4P 25KA TM FTFM L/T


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 16 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 25 kA
Numero di poli - 4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 16...16 A
Tensione nominale - 690...690 V
Confezione
1 PZ
EAN
4042948812969
Codice prodotto
SIE3VA11963ED420AA0
Cod. produttore
3VA11963ED420AA0
Produttore
SIE
Corrente ininterrotta nominale Iu:
16 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
25 kA
Numero di poli:
4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
16...16 A
Tensione nominale:
690...690 V
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
320...320 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Potenza dissipata:
10.6 W