SIEMENS - SIE3VA11635MH320AA0 INT.AUT.3VA 63A 3P 55KA TM AM L/T


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 55 kA
Numero di poli - 3
Tensione nominale - 690...690 V
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 440...1008 A
Confezione
1 PZ
EAN
4042948828212
Codice prodotto
SIE3VA11635MH320AA0
Cod. produttore
3VA11635MH320AA0
Produttore
SIE
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
55 kA
Numero di poli:
3
Tensione nominale:
690...690 V
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
440...1008 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Potenza dissipata:
17.3 W