SIEMENS - SIE3VA11506MH320AA0 INT.AUT.3VA 50A 3P 70KA TM AM L/T


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 50 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 70 kA
Numero di poli - 3
Tensione nominale - 690...690 V
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 350...350 A
Confezione
1 PZ
EAN
4042948828236
Codice prodotto
SIE3VA11506MH320AA0
Cod. produttore
3VA11506MH320AA0
Produttore
SIE
Corrente ininterrotta nominale Iu:
50 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
70 kA
Numero di poli:
3
Tensione nominale:
690...690 V
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
350...350 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0