pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA11503ED160AA0 INT.AUT.3VA 50A 1P 25KA TM FTFM B/T

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 50 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 5 kA

  • Numero di poli - 1

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 50...50 A

  • Tensione nominale - 415...415 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948829486

Codice prodotto

SIE3VA11503ED160AA0

Cod. produttore

3VA11503ED160AA0

Produttore

SIE

Corrente ininterrotta nominale Iu:

50 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

5 kA

Numero di poli:

1

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

50...50 A

Tensione nominale:

415...415 V

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

500...500 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Potenza dissipata:

4.87 W

interruttore automatico 3VA1 IEC frame 160 classe del potere di interruzione N Icu=25kA con 240V a 1 polo, protezione impianto TM210, FTFM, In=50A protezione da sovraccarico Ir=50A impostata fissa protezione da cortocircuito Ii=10 x In connessione a morsetto Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA1 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Gli interruttori automatici scatolati 3VA fissano standard di riferimento per quanto riguarda flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto. Gli interruttori automatici scatolati 3VA1 sono disponibili in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali per il montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile. Gli accessori modulari e facili da installare, con unampia gamma di funzioni, sono omogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA. Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - un sistema. Per tutte le applicazioni.