SIEMENS - SIE3VA11403GF420AA0 INT.AUT.3VA 40A 4P N100 25KA TM ATAM L/T


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 40 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 25 kA
Numero di poli - 4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 28...40 A
Tensione nominale - 690...690 V
Confezione
1 PZ
EAN
4042948832066
Codice prodotto
SIE3VA11403GF420AA0
Cod. produttore
3VA11403GF420AA0
Produttore
SIE
Corrente ininterrotta nominale Iu:
40 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
25 kA
Numero di poli:
4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
28...40 A
Tensione nominale:
690...690 V
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
200...200 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0