SIEMENS - SIE3VA11253EF320AA0 INT.AUT.3VA 25A 3P 25KA TM ATAM L/T


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 25 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 25 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 17...25 A
Tensione nominale - 690...690 V
Confezione
1 PZ
EAN
4042948808580
Codice prodotto
SIE3VA11253EF320AA0
Cod. produttore
3VA11253EF320AA0
Produttore
SIE
Corrente ininterrotta nominale Iu:
25 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
25 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
17...25 A
Tensione nominale:
690...690 V
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
160...320 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Potenza dissipata:
8.5 W