pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA11163EF460AA0 INT.AUT.3VA 160A 4P 25KA TM ATAM B/T

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3VA11163EF460AA0 INT.AUT.3VA 160A 4P 25KA TM ATAM B/T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 160 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 25 kA

  • Numero di poli - 4

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 112...160 A

  • Tensione nominale - 690...690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948821121

Codice prodotto

SIE3VA11163EF460AA0

Cod. produttore

3VA11163EF460AA0

Produttore

SIE

Corrente ininterrotta nominale Iu:

160 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

25 kA

Numero di poli:

4

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

112...160 A

Tensione nominale:

690...690 V

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Morsettiera per cavi

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:

-99999...-99999 A

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

800...1600 A

Protezione differenziale integrata:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

Montaggio su barra DIN opzionale:

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento al circuito principale:

Lato fronte

Tipo di elemento di controllo:

Levetta

Dispositivo completo con unità di sicurezza:

Motorizzazione integrata:

no

Motorizzazione opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP40

interruttore automatico 3VA1 IEC frame 160 classe del potere di interruzione N Icu=25kA @ 415V a 4 poli, protezione impianto TM240, ATAM, In=160A protezione da sovraccarico Ir=112A...160A protezione da cortocircuito Ii=5...10 x In conduttore di neutro non protetto connessione a morsetto Interruttori automatici scatolati 3VA1 per la protezione avviatore. Gli interruttori automatici scatolati 3VA di Siemens, come parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per applicazioni nell'industria e nell'infrastruttura, offrono un protezione efficace di impianti, avviatori e motori con disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Gli interruttori automatici scatolati 3VA fissano standard di riferimento per quanto riguarda flessibilità e molteplicità di accessori. Accessori unificati per più grandezze costruttive di tutte le serie costruttive degli interruttori automatici scatolati 3VA1 e 3VA2. Questa variante dell'interruttore automatico scatolato 3VA si contraddistingue soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Forma costruttiva compatta. 2. Disponibilità di variante come protezione avviatore per la protezione da cortocircuito di motori elettrici. 3. Disponibile in esecuzione a 3 poli. 4. In funzione della grandezza costruttiva: Corrente nominale di impiego 32 A ... 200 A. 5. Potere di interruzione 55 kA ... 70 kA con 415 V. 6. Possibilità di montaggio in esecuzione fissa ed esecuzione rimovibile. 7. La serie costruttiva dispone di uno sganciatore di sovracorrente magnetotermico. 8. Accessori interni modulari e facili da montare con molteplici funzioni. 9. Piattaforma omogenea di accessori per tutti gli interruttori automatici scatolati 3VA. Siemens offre una gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo, sistemi di quadri di distribuzione nonché interruttori e prese di corrente per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente in edifici residenziali e industriali.