pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA11124EF420AA0 INT.AUT.3VA 125A 4P 36KA TM ATAM L/T

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3VA11124EF420AA0 INT.AUT.3VA 125A 4P 36KA TM ATAM L/T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948809310

Codice prodotto

SIE3VA11124EF420AA0

Cod. produttore

3VA11124EF420AA0

Produttore

SIE

interruttore automatico 3VA1 IEC frame 160 classe del potere di interruzione S Icu=36kA con 415V a 4 poli, protezione impianto TM240, ATAM, In=125A protezione da sovraccarico Ir=88A...125A protezione da cortocircuito Ii=5...10 x In conduttore di neutro non protetto attacchi piatti a vite Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA1 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Gli interruttori automatici scatolati 3VA fissano standard di riferimento per quanto riguarda flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto. Gli interruttori automatici scatolati 3VA1 sono disponibili in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali per il montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile. Gli accessori modulari e facili da installare, con unampia gamma di funzioni, sono omogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA.Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - un sistema. Per tutte le applicazioni.