pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA11025MG360AA0 INT.AUT.3VA 2A 3P 55KA TM FM B/T

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3VA11025MG360AA0 INT.AUT.3VA 2A 3P 55KA TM  FM B/T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 2 A

  • Tensione nominale - 690...690 V

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 32...32 A

  • Potenza dissipata - 1.5 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948828724

Codice prodotto

SIE3VA11025MG360AA0

Cod. produttore

3VA11025MG360AA0

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

2 A

Tensione nominale:

690...690 V

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

55 kA

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

32...32 A

Potenza dissipata:

1.5 W

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP40

interruttore automatico 3VA1 IEC frame 160 classe del potere di interruzione M Icu=55kA con 415V a 3 poli, protezione avviatore TM110M, FM, In=2A senza protezione da sovraccarico protezione da cortocircuito Ii=15 x In connessione a morsetto Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA1 per una protezione avviatore efficace per la protezione da cortocircuito di motori elettrici. Gli interruttori automatici scatolati 3VA fissano standard di riferimento per quanto riguarda flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto. Gli interruttori automatici scatolati 3VA1 sono disponibili in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali per il montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile. Gli accessorimodulari e facili da installare, con unampia gamma di funzioni, sono omogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA. Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - un sistema. Per tutte le applicazioni.