SIEMENS - SIE3VA10504ED460AA0 INT.AUT.3VA 50A 4P 36KA TM FTFM B/T


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 50 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 36 kA
Numero di poli - 4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 50...50 A
Tensione nominale - 690...690 V
Confezione
1 PZ
EAN
4042948820186
Codice prodotto
SIE3VA10504ED460AA0
Cod. produttore
3VA10504ED460AA0
Produttore
SIE
Corrente ininterrotta nominale Iu:
50 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
36 kA
Numero di poli:
4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
50...50 A
Tensione nominale:
690...690 V
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
500...500 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0