pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA10503ED460AA0 INT.AUT.3VA 50A 4P 25KA TM FTFM B/T

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3VA10503ED460AA0 INT.AUT.3VA 50A 4P 25KA TM FTFM B/T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948820179

Codice prodotto

SIE3VA10503ED460AA0

Cod. produttore

3VA10503ED460AA0

Produttore

SIE

interruttore automatico 3VA1 IEC frame 100 classe del potere di interruzione N Icu=25kA con 415V a 4 poli, protezione impianto TM210, FTFM, In=50A protezione da sovraccarico Ir=50A impostata fissa protezione da cortocircuito Ii=10 x In conduttore di neutro non protetto connessione a morsetto Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA1 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Gli interruttori automatici scatolati 3VA fissano standarddi riferimento per quanto riguarda flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto. Gli interruttori automatici scatolati 3VA1 sono disponibili in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali per il montaggio inesecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile. Gli accessori modulari e facili da installare, con unampia gamma di funzioni, sono omogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA. Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - un sistema. Per tutte le applicazioni.