pagina iniziale

SIEMENS - SIE3UL23021A TRAFO CORRENTE FORO INTERNO 35 MM

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3UL23021A TRAFO CORRENTE FORO INTERNO 35 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente per protezione

  • Corrente nominale primaria In - 40 A

  • Diametro dell'apertura - 35 mm

  • Calibrato - no

  • Fissaggio a scatto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209910027

Codice prodotto

SIE3UL23021A

Cod. produttore

3UL23021A

Produttore

SIE

Modello:

Trasformatore di corrente per protezione

Corrente nominale primaria In:

40 A

Diametro dell'apertura:

35 mm

Calibrato:

no

Fissaggio a scatto:

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

trasformatore differenziale per il controllo della corrente di guasto Foro passante 35 mm Corrente di guasto 30 mA...40 A