pagina iniziale

SIEMENS - SIE3UG46252CW30 RELECONTR.COR.DI GUASTO 24-240VAC ML

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3UG46252CW30 RELECONTR.COR.DI GUASTO 24-240VAC ML

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Per reti in corrente trifase

  • Valore regolabile della corrente di intervento 1 - 30...40000 mA

  • Valore regolabile della corrente di intervento 2 - 30...40000 mA

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Con morsetti estraibili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209912519

Codice prodotto

SIE3UG46252CW30

Cod. produttore

3UG46252CW30

Produttore

SIE

Funzione:

Per reti in corrente trifase

Valore regolabile della corrente di intervento 1:

30...40000 mA

Valore regolabile della corrente di intervento 2:

30...40000 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Con morsetti estraibili:

Min. ritardo all'eccitazione:

0 s

Max. ritardo all'eccitazione:

20 s

Indicatore corrente differenziale:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Possibilità di memorizzare gli errori:

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

24...240 V

Numero di contatti NC:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...240 V

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

2

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

103 mm

Profondità:

91 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

24...240 V

Tensione misurabile:

24...240 V

Frequenza nominale di funzionamento:

16...400 Hz

Relè di controllo digitale per il controllo della corrente di guasto (con trasformatore di corrente 3UL23) Campo di regolazione 0,03...40 A con separazione per soglia di avviso e valore di disinserzione tensione di alimentazione AC/DC 24...240V, 50 .. 60Hz avviamento e ritardo di intervento 0,1 ... 20 s isteresi di disinserzione fino a 50% isteresi di avviso 5% fisso Larghezza 22,5 mm, 2 contatti CO con o senza memorizzazione errore tecnica di collegamento a molla Relè di controllo corrente di guasto regolabile in modo digitale SIRIUS 3UG4 per la sorveglianza di impianti, nei quali si possono verificare correnti di guasto, ad es. a seguito di depositi di polvere, umidità, cavi porosi o correnti di guasto capacitive. Impiego in tutto il mondo grazie allampio campo di tensione di alimentazione e ai certificati internazionali. Messa in servizio rapida grazie alla parametrizzazione guidata da menu e alla visualizzazione del valore reale per la determinazione del valorelimite. Lapparecchio offre una visualizzazione permanente del valore reale o del tipo di errore, una grande precisione di misura e autosorveglianza permanente. Sostituzione degli apparecchi possibile senza dovere rifare il cablaggio grazie ai morsetti rimovibili. Diagnostica dimpianto affidabile grazie a chiare segnalazioni di errore sul display e alla memoria degli errori attivabile. Grande flessibilità e risparmio di spazio con il montaggio del rispettivo trasformatore 3UL23 allinterno o allesterno del quadro elettrico. Gli apparecchi sono disponibili oltre che con morsetti a vite anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni. Essi sono fornibili a scelta con IO-Link. Nota: Il trasformatore differenziale necessario 3UL23 va ordinatoseparatamente. Gli ulteriori molteplici accessori, come ad es. targhette identificative degli apparecchi, piastrine di fissaggio e calotte di copertura, sono uniformi per tutti i relè. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.