pagina iniziale

SIEMENS - SIE3UF18683GA00 TRASF.AMPER.X 3UB1 205-820A

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3UF18683GA00 TRASF.AMPER.X 3UB1 205-820A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente per protezione

  • Corrente nominale primaria In - 820 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 0.1 VA

  • Diametro dell'apertura - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209065000

Codice prodotto

SIE3UF18683GA00

Cod. produttore

3UF18683GA00

Produttore

SIE

Modello:

Trasformatore di corrente per protezione

Corrente nominale primaria In:

820 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

0.1 VA

Diametro dell'apertura:

0 mm

Calibrato:

no

Fissaggio a scatto:

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

Numero di ingressi al primario:

3

trasformatore di corrente, trifase per montaggio su contattore e montaggio separato 820 A / 1 A, 0,1 VA Con SIMOCODE pro si entra nel futuro.