SIEMENS - SIE3TY74030AP0 BOB.X GR.0-1-3TH30-40 230V 50HZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 277...277 V
Confezione
1 PZ
EAN
4011209084636
Codice prodotto
SIE3TY74030AP0
Cod. produttore
3TY74030AP0
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
277...277 V
bobina magnetica per contattori 3TF30-33, 3TF40-43, 3TH3, 3TH4 3TB40...44, 3TC44, 3TH8 AC 230V 50Hz/AC 277V 60Hz ricambio per 3TY4803-0AP0